3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨材料
3M(スリーエム)の 研磨粒・砂・ペースト
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671338
品番
HD
参考基準価格(税別)
¥164,210
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
仕上がり相当番手
400
用途
アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。
仕様
HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*
トラスコ品番
836-3333
材質
砥材:シリコンカーバイド
質量(kg)
4.7
外径×幅×穴径(mm)
150×610×76.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 1014