3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 手研磨
3M(スリーエム)の 研磨シート
3M(スリーエム)の ロールペーパー
スティキット フィニッシングロール 小巻き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89671566
品番
KOMAKI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。
用途
手作業、オービタルサンダー用。
パテ研ぎ、各種ペーパー研磨に。
粒度
120
トラスコ品番
829-1870
材質
砥材:シリコンカーバイト
長さ(mm)
7000
幅(mm)
95
2018年トラスコ掲載ページ
5 1322