7447P スコッチ・ブライト みがきパッド 3M(スリーエム) 89671602

スコッチ・ブライト みがきパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
仕上がり相当番手320
内容量1個注文コード89671602品番7447P
参考基準価格(税別)¥529販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。
サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
7447よりより細かい仕上げ面が得られます。
繊維が太く、耐久性があります。
細かく仕上げが得られるタイプです。
なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。

用途
酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。
メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。
鋳鍛造品などのサビ取り。
クリーニング仕上げ。
ヘアライン仕上げ。
仕上がり相当番手320トラスコ品番827-7077材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150赤茶質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1327
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする