スコッチ・ブライト みがきパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89671627 品番 8447P
参考基準価格(税別)¥529 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。
サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
7447よりより細かい仕上げ面が得られます。
繊維が太く、耐久性があります。
細かく仕上げが得られるタイプです。
なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。

用途
酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。
メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。
鋳鍛造品などのサビ取り。
クリーニング仕上げ。
ヘアライン仕上げ。
仕上がり相当番手280 トラスコ品番829-1778 材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm)230 幅(mm)150 赤茶 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ5 1327

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする