スコッチ・ブライト ケレンパッドL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード89671654 品番K/PAD
参考基準価格(税別)¥3,895 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。
お好みのサイズに切ってご使用いただけます。
柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。
なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。
男性の手の平にぴったりのサイズです。

仕上がり相当番手100〜120 用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離 トラスコ品番836-3337 材質砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm)150 幅(mm)100 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする