SJ5616 バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 89671986 SJ5616 バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 89671986

バンポン クッショニング製品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89671986 品番 SJ5616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。
高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。
優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。
接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。

材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系 用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。 トラスコ品番855-8672 長さ(mm)1000 形状シート 幅(mm)114 厚さ(mm)1.6 透明 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ2 0242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
機械のメンテ作業
シバテック 様

紙管に巻かれていると思ったのですがカット巻きだったので、オーと思いました
使用感は、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする