※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
高圧継手 TS ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
接続サイズ
3/8B×1/2B
注文コード
89672021
品番
TS23
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
接続サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
434-6238
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R×R
接続サイズ
3/8B×1/2B