1383 低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム) 89672117 1383 低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム) 89672117 1383 低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム) 89672117 1383 低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム) 89672117

低周波ノイズ抑制シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89672117 品番1383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。

用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。 トラスコ品番855-8666 材質基材:ポリマーフィルム、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)150×100 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ3 0701
注意
※メーカーホームページ掲載のサイズと異なりますのでご注意ください。
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-23
用途:
ICカードの干渉防止
その他業種

ケースサイズギリギリに切ったアルミ板の両面に貼って使っています。
カードより5mm四方大きい仕上がりなので、横から不要輻射が回り込みづらい様です。
※改札を使わない故に未検証なので-1、レジや自販機相手なら星5つです

1人が参考にしています
対象商品:
89672117
2022-04-25
用途:
デジタル機器のノイズ対策
シンフォニクス 様 (サービス業)

オーディオ関連でデジタル機器とフォノイコライザーなどのアナログ機材へのノイズ混入対策に試してみました。
やや面積が狭いので設置の場所を試行錯誤する必要がありますが、まずは接着面を剥がさずに場所決めしていっても効果が確認可能なようなので助かりました。
薄いシートなのでノイズは「抑制」される程度ですが、嫌な副作用もなく使いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする