【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm パステルカラー 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(900枚) 注文コード 89672546 品番 6561SS-K
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。
小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。
今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
もちろん、きれいにはがすことができます。

用途
プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)75×50 イエロー/ピンク/ブルー/グリーン 仕様強粘着タイプ トラスコ品番835-5141 材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系 質量(g)300 シリーズPost-it エコマーク認定認定 縦(mm)75 横(mm)50 グリーン購入法適合 2018年トラスコ掲載ページ10 0394 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672555
2025-03-16
用途:
無駄がなくなりました
金融・保険業

75×75を使用していましたが 無駄なスペースがあり勿体なさを感じていました。このサイズはコスパも含めてありがたいサイズです。

対象商品:
89672555
2023-11-02
用途:
書類整理

強粘着で大きさもあり、事務用として最適です。
粘着力が違いますね、流石のスリーエムブランドです。リピートオーダー予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする