岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
ウエスタン180キッチンパネル本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89672616
品番
15214
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。
先端刃が使用できます。
刃長(mm)
172
ピッチ(mm)
1.5
用途
キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番
818-5769
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)
350
質量(g)
194
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151