汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89672633 品番 YR-90F-R-13FS-25-He-2205
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。

使用温度範囲(℃)-10〜40 適合He 用途分析・研究用、工業用 トラスコ品番434-6815 質量(kg)1.6 材質(本体)真鍮 接続(入口)W21-14(左)、(出口)Φ8ホース口 使用流体ヘリウム 一次側圧力(MPa)2〜15 二次側圧力(MPa)0.2〜0.37 標準流量(L/min)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672642
2020-10-15
用途:
冷媒配管の窒素ブロー
建設業・工事業

値段と比較して品質がよく満足しています。ただホース接続の形状が合わず継手の購入が必要だったのですが、形状の記載が無かったので継手選定に手間取りました。商品は満足です。

対象商品:
89672642
2018-12-20
用途:
ガス雰囲気炉のガス置換。
製造業

普通に問題なく使っております、コンパクトでメッキ処理もよく外装も良いと思います。

対象商品:
89672642
2019-08-29
用途:
実験研究
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

全く問題ありません。品揃えも豊富で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする