岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
ウエスタン180金属用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89672643
品番
15213
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。
鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
刃長(mm)
175
ピッチ(mm)
1.41
用途
スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
仕様
板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚
トラスコ品番
818-5768
材質
刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)
全長(mm)
210
質量(g)
26
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151