15210 ウエスタン180大工目本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 89672652 15210 ウエスタン180大工目本体 岡田金属工業所(ゼットソー) 89672652

ウエスタン180大工目本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89672652 品番15210
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。
先端刃が使用できます。

刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.75 用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。 仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5771 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)360 質量(g)203 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする