岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
パイプソーフラット225本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89672686
品番
8059
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。
塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
用途
床を傷つけず、パイプ切断する際に。
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5847
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
400
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152