岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
パイプソー先細本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89672695
品番
8043
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
「パイプソー240」の先細タイプです。
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途
プラスッチック配管切断用に。
一般木材や細枝の剪定に使用可能
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5844
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
370
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152