※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり本体
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸
スリー265替刃 (6枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
89672722
品番
15077
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。
また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
刃長(mm)
265
ピッチ(mm)
1.75
用途
ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
仕様
縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番
818-5790
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)
455
タイプ
替刃フックタイプ
板厚(mm)
0.60
切り幅
0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ
4 1172