岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり本体
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸
SL果樹230荒目替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89672792
品番
17106
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
刃長(mm)
230
全長(mm)
270
ピッチ(mm)
4
用途
梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)
仕様
替刃スクリュータイプ、替刃1枚
トラスコ品番
798-2101
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ
質量(g)
47
刃幅(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1182