SL果樹230荒目本体

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89672808 品番17111
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。

用途
果物などの剪定に。
梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)
刃長(mm)230 全長(mm)385 ピッチ(mm)4 仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番798-2135 セット内容鞘付 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 質量(g)225 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672808
2022-10-15
用途:
庭木の剪定
サービス業

ベルト固定にはハサミやその他があり軽いことが非常に助かります、切れ味は十分満足できます、折りたたノコギリを使っていた事がありますが梯子の上でベルトホルダーへの繰り返し作業が非常に無駄な手間でこちらに変えてから5年以上になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする