岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり本体
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸
剪定こま目240本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89672817
品番
8106
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。
目が細かいので切断面が綺麗です。
刃長(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.5
用途
細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。
仕様
替刃フックタイプ
トラスコ品番
798-1929
セット内容
鞘付
材質
刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
刃幅(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.6
2018年トラスコ掲載ページ
4 1183