※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR7620-202010 スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー 89672948 FR7620-202010 スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー 89672948

スチールローラコンベヤFR7620

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1000 ピッチ(mm)200 トラスコ品番858-4731 注文コード89672948 品番FR7620-202010
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など108種類から選べます 他の種類を見る

重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)76.3 仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで トラスコ品番858-4731 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)200 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)4.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)900 2018年トラスコ掲載ページ8 1260
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする