※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤFR7620
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1500
ピッチ(mm)
300
トラスコ品番
858-4737
注文コード
89673002
品番
FR7620-203015
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
76.3
仕様
搬送耐荷重1500kg/m程度まで
トラスコ品番
858-4737
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
ピッチ(mm)
300
ローラー幅(mm)
200
肉厚(mm)
4.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
900
2018年トラスコ掲載ページ
8 1260
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000