※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤMMR1906型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
2000
ピッチ(mm)
20
トラスコ品番
858-4296
注文コード
89673955
品番
MMR1906-050220
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
19.1
仕様
搬送耐荷重50kg/m程度まで
トラスコ品番
858-4296
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
ピッチ(mm)
20
ローラー幅(mm)
50
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 1256
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000