※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMR2808-200590 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 89675127 MMR2808-200590 スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー 89675127

スチールローラコンベヤMMR2808

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピッチ(mm)50 トラスコ品番858-4413 注文コード89675127 品番MMR2808-200590
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など108種類から選べます 他の種類を見る

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで トラスコ品番858-4413 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)20 2018年トラスコ掲載ページ8 1257
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする