※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR3812-200790 スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー 89676222 MR3812-200790 スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー 89676222

スチールローラコンベヤMR3812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピッチ(mm)75 トラスコ品番858-4523 注文コード89676222 品番MR3812-200790
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など114種類から選べます 他の種類を見る

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで トラスコ品番858-4523 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)70 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする