※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
HD Cカッタ T-232
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89678093
品番
52822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
油脂が詰まった配管で使用
仕様
10mm・16mm用ケーブル
トラスコ品番
433-1311
適合機種
K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60
直径(Φmm)
76
質量(g)
240.4
適合ケーブル
C-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
モデル
T-232