56657 VJ-98 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン) 89678127 56657 VJ-98 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン) 89678127

VJ-98 Vヘッドパイプスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89678127 品番56657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番433-2628 幅(mm)410 質量(kg)9.5 高さ(mm)510〜960 奥行(mm)410 適合パイプ6A〜300A モデルVJ-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする