40043 検査カメラ CA-25 RIDGID(日本エマソン) 89679405 40043 検査カメラ CA-25 RIDGID(日本エマソン) 89679405 40043 検査カメラ CA-25 RIDGID(日本エマソン) 89679405 40043 検査カメラ CA-25 RIDGID(日本エマソン) 89679405

検査カメラ CA-25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89679405 品番40043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。
LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。
人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。

ヘッド径(Φmm)【カメラ】17 ケーブル長(m)1.2 用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に トラスコ品番442-8871 セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本 幅(mm)85 質量(kg)0.6 高さ(mm)190 奥行(mm)145 モニタ2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする