※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89679564
品番
MRU1906-100320
参考基準価格(税別)
¥173,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
19
トラスコ品番
813-5290
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
100
ローラー耐荷重(kg/本)
30
仕様
搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
8 1268
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000