※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
30
トラスコ品番
813-5291
注文コード
89679573
品番
MRU1906-100330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥183,600
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
19
トラスコ品番
813-5291
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
100
ローラー耐荷重(kg/本)
30
仕様
搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)
1.2
2018年トラスコ掲載ページ
8 1268
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません