※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU1906-200415 ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー 89679713 MRU1906-200415 ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー 89679713

ステンレスローラコンベヤMRU1906型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89679713 品番 MRU1906-200415
参考基準価格(税別)¥122,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)19 トラスコ品番813-5303 ピッチ(mm)40 ローラー幅(mm)200 ローラー耐荷重(kg/本)20 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ8 1268
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする