MRU1906-300330 ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー 89679817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラコンベヤMRU1906型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)30 トラスコ品番813-5311 注文コード89679817 品番MRU1906-300330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥252,200
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など42種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)19 トラスコ品番813-5311 ピッチ(mm)30 ローラー幅(mm)300 ローラー耐荷重(kg/本)13 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1268
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする