LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ハイスドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89679922
品番
LBH521SPN
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21
段数
9
段幅(mm)
4
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
441-5442
材質
コバルトハイス
表面処理
ノンコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。