MRU3812-200730 ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー 89680072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラコンベヤMRU3812型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)75 トラスコ品番813-5348 注文コード89680072 品番MRU3812-200730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など42種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 トラスコ品番813-5348 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 ローラー耐荷重(kg/本)80 仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1269
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする