画像準備中

チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89680656 品番AGF100FR-13X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材PTFE含浸ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番449-4024 ベージュ 質量(g)249 規格UL規格品 引張強度(N/mm)144N/10(厚さ0.13mm) 連続使用温度(℃)-60〜200 粘着力(N/mm)4N/10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89680656 AGF100FR-13X100 37058217 AGF-100FR チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 1巻 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89680911
2020-07-07
用途:
基材保護
かもめ工業株式会社 様

今回は客先指定でしたので、選択の余地が無かったです。
品物そのものは申し分ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする