曜日別特売
AGF100FR-15X19 チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業 89680796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGF100FR-15X19 チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業 89680796
AGF100FR-15X19 チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業 89680796
AGF100FR-15X19 チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業 89680796
AGF100FR-15X19 チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業 89680796

チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード89680796品番AGF100FR-15X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。

用途
シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.15基材PTFE含浸ガラスクロス粘着剤シリコーン系粘着力4N/10N/mm使用温度範囲(℃)-60~200仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番449-4164ベージュ質量(g)55規格UL規格品引張強度(N/mm)144N/10(厚さ0.13mm)連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/mm)4N/10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89680911
2020-07-07
用途: 基材保護
かもめ工業株式会社

今回は客先指定でしたので、選択の余地が無かったです。
品物そのものは申し分ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする