※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
アルミローラコンベヤ ALR3808型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89681183
品番
ALR3808-100520
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
38.1
トラスコ品番
813-6374
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
100
ローラー耐荷重(kg/本)
35
仕様
搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
アルミ
2018年トラスコ掲載ページ
8 1277
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000