※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服 6800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マリンブルー
サイズ
LL
注文コード
89681374
品番
6800-MB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
マリンブルー
サイズ
LL
トラスコ品番
447-9165
種別
長袖つなぎ
質量(g)
700
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98
着丈(cm)
50
総丈(cm)
159
適応胴囲(cm)
86〜102
裄丈(cm)
85
袖丈
長袖