※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR3808-200590 アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー 89681402 ALR3808-200590 アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー 89681402

アルミローラコンベヤALR3808

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89681402 品番 ALR3808-200590
参考基準価格(税別)¥117,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。

ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで トラスコ品番858-4866 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)アルミ ローラー耐荷重(kg/本)35 2018年トラスコ掲載ページ8 1277
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする