レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効距離(m)(JEITA)音声時約315、サイレン時約500 注文コード89681453 品番TS-713P
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は有効距離など3種類から選べます 他の種類を見る

15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。

種類ハンドタイプ トラスコ品番433-4302 全長(mm)300 質量(g)約780g(電池別) 口径(Φmm)200 定格出力(W)15 機能サイレン音付 使用電池単三×10本 (別売) 電池寿命(JEITA)音声時約10時間、サイレン時約50分 有効距離(m)(JEITA)音声時約315、サイレン時約500 ストラップ長(mm)約400 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89681444
2018-12-12
用途:
避難訓練集合場所での使用

横に高速のインターがあり非常に騒音の多い所で使用するのに以前のものはワット数が低く全員が聞き取れないものでしたが購入したものは15Wありよく聞こえます。いざという時の為に少し高額でも確かなものを用意するのは大事なことだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする