※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89681873
品番
KC4-01-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥253
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜100(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
2.5
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー無し
質量(g)
11
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
20.6
寸法C(mm)
14.5
寸法L(mm)
16.6
寸法P(Φmm)
9.4
対辺H(mm)
10
トラスコ品番
442-6509
接続ねじ
1/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89681873
KC4-01-1
87943527
KC4-01-1
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)
1袋(10個)
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)