アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 パネル用コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89682476
品番
3220-P-L6
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
質量(g)
67.3
長さ(mm)
68
幅(mm)
36
厚さ(mm)
25.2
トラスコ品番
441-9677
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意