アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 パネル用コンセント
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89682485
品番
3310-P-L5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
30
質量(g)
134.6
長さ(mm)
70
幅(mm)
42
厚さ(mm)
32
トラスコ品番
441-9758
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意