アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 パネル用コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89682494
品番
3320-P-L6
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
質量(g)
135.1
長さ(mm)
70
幅(mm)
42
厚さ(mm)
32
トラスコ品番
441-9821
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意