アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 複式埋込コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89682521
品番
3110D
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
質量(g)
138.5
長さ(mm)
104
幅(mm)
39
厚さ(mm)
30.3
トラスコ品番
441-9456
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意