アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 複式埋込コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89682537
品番
3120D
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
質量(g)
136.1
長さ(mm)
104
幅(mm)
39
厚さ(mm)
30.3
トラスコ品番
441-9545
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意