引掛形 埋込コンセント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V 定格電流(A)20 注文コード89682546 品番140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は定格電圧・コンセント形状・定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 質量(g)68 長さ(mm)92 幅(mm)36 厚さ(mm)29.5 トラスコ品番441-9359 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89682582
2024-05-10
用途:
溶接機のコンセント
エステック株式会社 様

200V溶接機を使用するため、新たにコンセントを増設する必要があって購入した。アメリカンタイプなので、オス側も同じタイプにしないと適合しないので、よく見て購入する必要がある。製品は悪くないが、製品情報が不十分で間違ったものを購入するリスクがあるので要注意。

対象商品:
89682582
2017-02-20
用途:
工場配線

アメリカン電機の部品は使いやすくて良いです。他の通販業者よりも微妙に高いのでもっと安くなればなおさら良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする