20 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機 15A 極数:接地2P 89682686

平刃形 埋込コンセント

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 注文コード89682686 品番20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は定格電圧・形状など4種類から選べます 他の種類を見る

電線接続方式は圧着端子式です。
端子ねじM3.5を使用します。

種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 質量(g)41.4 長さ(mm)94 幅(mm)36.5 厚さ(mm)18.7 トラスコ品番441-9367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89682643
2023-06-08
用途:
現場設置用
株式会社三石テック 様

製品としてしっかりしていて安心感があるのと、丸形端子が使用出来るので助かります。

対象商品:
89682643
2021-11-28
用途:
計測器への電源供給
製造業

3ピンのプラグを挿入したときのしっかり感が素晴らしい。
それ故に2ピンプラグの場合、多少斜めに挿入しようとするとうまく入らない。
家庭での使用には不向きかもしれないが、業務用途には信頼性が高く最適だと思う。

対象商品:
89682643
2020-01-12
用途:
オーディオ製品の電源タップ用

刃の食いつきは良好。電線の接続は、ラインとニュートラルは単線、撚り線とも可能。丸形裸圧着端子(R2-4)を使うのが確実。グラウンドは丸形裸圧着端子での結合。カバーをするために、M3.5×10のネジが別途必要。大阪魂の(+)丸皿小ねじが適合する。音質は、力強くなる方向で、色付けはない。オーディオ用コンセントとしては、低価格でおすすめ。

対象商品:
89682643
2016-01-26
用途:
自作のオーディオ用電源タップのコンセントとして
サービス業

オーディオ用の電源タップを自作するにあたって本品を通販で買おうと思っていました。一般向け販路では入手の困難な本品と他の部材をまとめて購入できるため、モノタロウさんで注文しました。電源タップを製作する際の感想としては、本品はケーブルをネジと締め付け金具とで締め込むのでしっかりと固定できて良かったです。音質については無メッキの素材のため素直で、電源プラグやケーブルの個性を生かします。次に自作するときにもモノタロウさんで本品を購入しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89682643
2015-01-12
用途:
オーディオ用に交換

音質向上が期待できそうだが、プラグの押さえが甘いのが難点

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする