SX プラグ (ナイロン製)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード89682731 品番507154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。

呼び径(Φmm)5 長さ(mm)25 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)35 最大荷重(kN)(引張)2.0 用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボードへの施工。 トラスコ品番442-8722 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 質量(g)49.2 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 適合ねじ(mm)3〜4 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボード 質量(1箱あたり)(g)49.2
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc20N/m[[平米]]時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89747866
2026-04-07
用途:
ビスのアンカーとして
株式会社 福波 様 (建設業・工事業)

ビスのアンカーとして、とても重宝しています。サイズも色々あり選べるので、助かります。

対象商品:
89682747
2024-03-13
用途:
小型支持金物の壁面固定
建設業・工事業

知り合いに勧められて購入後はずっとリピ買いです。どんな壁にも食いつきが良くしっかり固定できるので現在、他社品は使用していません。

対象商品:
89747866
2024-07-21
用途:
石膏ボードの壁ににピクチャーレールを取り付ける際に使用しています。
株式会社アムス 様

非常に扱いやすく、しっかりと固定できるので安心して使っています。

対象商品:
89682731
2022-08-27
用途:
配管の取り付け
有限会社 常陽ガスサービス 様 (サービス業)

食い込みが良い。ビスの入りも良いし価格も手ごろです

対象商品:
89682731
2022-07-23
用途:
RC下地に棚柱を

プラグとしては機能抜群。価格も安いので助かります。ビスの太さに合わせて2種類用意しています。

対象商品:
89682747
2021-07-27
用途:
モルタル壁へのネジ固定に
その他業種

外壁への各種カバーやステー固定(給湯器等)に使っています。このタイプが一番安心できます。緩んだりガタついたりしたら困るところに使用しています。

2021-05-21
用途:
主に下地がない場合のPBへの取付

コレずっと使ってます。許容荷重は箱裏面に記載されている最大引張荷重の1/7です。お値段もうちょっと頑張ってほしいな

対象商品:
89682731
2021-02-02
用途:
プレート等の取付
株式会社神戸美研 様

RCにもALCにもボードにもきくので とても便利です
軽いものの取付には全部これで行ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする