507156 SX プラグ (ナイロン製) フィッシャー 89682756 507156 SX プラグ (ナイロン製) フィッシャー 89682756

SX プラグ (ナイロン製)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード89682756 品番507156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。

呼び径(Φmm)8 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)8 穿孔深さ(mm)50 最大荷重(kN)(引張)5.18 用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボードへの施工。 トラスコ品番442-8749 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 質量(g)179.5 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 適合ねじ(mm)4.5〜6 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボード 質量(1箱あたり)(g)179.5
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc20N/m[[平米]]時の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89747866
2026-04-07
用途:
ビスのアンカーとして
株式会社 福波 様 (建設業・工事業)

ビスのアンカーとして、とても重宝しています。サイズも色々あり選べるので、助かります。

対象商品:
89682747
2024-03-13
用途:
小型支持金物の壁面固定
建設業・工事業

知り合いに勧められて購入後はずっとリピ買いです。どんな壁にも食いつきが良くしっかり固定できるので現在、他社品は使用していません。

対象商品:
89747866
2024-07-21
用途:
石膏ボードの壁ににピクチャーレールを取り付ける際に使用しています。
株式会社アムス 様

非常に扱いやすく、しっかりと固定できるので安心して使っています。

対象商品:
89682731
2022-08-27
用途:
配管の取り付け
有限会社 常陽ガスサービス 様 (サービス業)

食い込みが良い。ビスの入りも良いし価格も手ごろです

対象商品:
89682731
2022-07-23
用途:
RC下地に棚柱を

プラグとしては機能抜群。価格も安いので助かります。ビスの太さに合わせて2種類用意しています。

対象商品:
89682747
2021-07-27
用途:
モルタル壁へのネジ固定に
その他業種

外壁への各種カバーやステー固定(給湯器等)に使っています。このタイプが一番安心できます。緩んだりガタついたりしたら困るところに使用しています。

2021-05-21
用途:
主に下地がない場合のPBへの取付

コレずっと使ってます。許容荷重は箱裏面に記載されている最大引張荷重の1/7です。お値段もうちょっと頑張ってほしいな

対象商品:
89682731
2021-02-02
用途:
プレート等の取付
株式会社神戸美研 様

RCにもALCにもボードにもきくので とても便利です
軽いものの取付には全部これで行ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする