※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの オールプラグ
Sプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
89682835
品番
507160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(Φmm)
6
長さ(mm)
30
下穴径(Φmm)
6
穿孔深さ(mm)
40
トラスコ品番
442-8765
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
質量(g)
65.4
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
適合ねじ(mm)
4〜5
最大荷重(kN)
(引張)2.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89682835
507160
58108285
507160
ナイロンプラグS
フィッシャージャパン
1箱(100個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました